ORION temperature sensor NTC 3 x 40-mm diameter, 8-m cable length
LÄMPÖSENSORI EX-L8-46200108
Tuotenro 1970927599
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Materiaalien pintalämpötilojen mittaamiseen
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247962228 |
Manufacturer Part Number | 46200108 |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -50 – 125 °C |
Lämpötilan virheraja (jäännösalue) | 1 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 40 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 8 m |
Halkaisija | 3 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90251900 |
Gross Weight | 0,147 kg |