ORION thread cutting gauge for square and trapezoidal threads
KIERTEEN KATKAISUMITTA-36075010
Tuotenro 1970926539
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kierrevälineiden tarkastamiseen
Execution
- Syvennykset neliökierteille, 2-8 käynnistystä 1 tuumaa kohti
- Trapetsikierre standardin DIN 103 mukaan, urannousu 2-12 mm
- Kyljen kulma 30°
- Terävä V-kierre 55° ja 60°
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247222049 |
Manufacturer Part Number | 36075010 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,052 kg |