ORION thread go ring gauges M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 fi 6g in case
KIERRENGASTULKKISARJA D3-12-32691010
Tuotenro 1970935190
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247201921 |
Manufacturer Part Number | 32691010 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellismitta valikoimassa | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
Toleranssiluokka | 6g |
Materiaali | Mittateräs |
DIN | 2285-1 |
Kalibrointiryhmä | AB |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,620 kg |