Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION thread limit plug gauges M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 fit 6H in case

KIERRETAPPITULKKISRJ D3-12-32690010

Tuotenro 1970935192

-
ORION thread limit plug gauges M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 fit 6H in case

Tuotenro 1970935192
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
Brand

ORION

EAN

4039247201914

Manufacturer Part Number

32690010

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellismitta valikoimassa

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Toleranssiluokka

6H

Materiaali

Mittateräs

DIN

2280

Kalibrointiryhmä

AA

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,389 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot