ORION threading die set HSS M3-M12 6g 22568
KIERREPAKKA SRJ HSS M3-M12 6G 13417500
Tuotenro 1970933140
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Metristen ulkokierteiden tekemiseen teräksen ja NF-metallin materiaaliryhmissä lujuuteen 700 N/mm² asti.
Execution
- Oikeakätinen kierrepakkasarja. jossa on kierrepakat 13417 (M3, M4, M5, M6, M8, M10 ja M12, tol. 6g nousevalla lastu-uralla, valmiiksi uritettu, kierteen viiste 1,75
Advantage
- Vakiogeometria erinomaisella hinta-laatusuhteella
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247376490 |
Manufacturer Part Number | 13417500 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Kierreleukojen toleranssi | 6 g |
Kierteitysalue vähintään/enintään, metrinen | 3-12 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82074030 |
Gross Weight | 0,264 kg |