Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION video infrared temperature meas. device -50 to +1,000 deg humidity snsr

LÄMPÖ/KOSTEUSMITATRI 46135100

Tuotenro 1970927595

-
ORION video infrared temperature meas. device -50 to +1,000 deg humidity snsr

Tuotenro 1970927595
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
Application

Kastepisteen ja pintalämpötilan kosketuksettomaan mittaukseen. Sopii erinomaisesti sisäilmaston ammattilaisille. Sisäilmaston mittaukset

Execution

  • Kaksoislaser
  • HOLD-, MAX-, MIN-toiminnot
  • Näyttöön vaihdettavissa °C/F
  • USB-portti
  • Virheraja ±2 % tai ±2 °C

Advantage

  • Suuri 2,2 tuuman TFT-värinäyttö
  • Tulo termoparianturille NiCrNi (tyyppi K)
  • Suuri mittausarvomuisti (micro-SD-korttipaikka)
  • Lämpötilan IR-mittalaite, jossa kiinteä kosteusanturi
  • Sovellukset näkyvät JPG-kuvina mitattujen arvojen ja päivämääräleimojen kanssa

scope of supply and services

Tukeva kuljetuskotelo, USB-kaapeli, verkkopistoke ja USB-liitäntä, lämpötila-anturi TYP K, pieni kameran kolmijalka

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625048342

Manufacturer Part Number

46135100

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-50 – 1000 °C

Optinen polttopiste

50:1

Akun/pariston nimitys, tyyppi

3,7 V litium-ioniakku, 18500

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90251900

Gross Weight

2,108 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot