ORION welding mirror and inspection mirror 80x70 mm with adhesive magnet
HITSAUSPEILI MAGNEETILLA TAIP
Tuotenro 1970928109
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Hitsaussaumojen tarkistamiseen piilossa olevilla alueilla.
Execution
- Valmistettu teräksestä, nikkelöity
- Joustava putki
- Kestomagneetti putkille ja suorille pinnoille
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247307814 |
Manufacturer Part Number | 54166010 |
Pituus x leveys | 80 x 70 mm |
Pituus (avattuna) | 495 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 85059029 |
Gross Weight | 0,484 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!