Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION welding mirror and inspection mirror 80x70 mm with steel wire handle

HITSAUSPEILI VARRELLA L=50 MM

Tuotenro 1970928108

-
ORION welding mirror and inspection mirror 80x70 mm with steel wire handle

Tuotenro 1970928108

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Hitsaussaumojen tarkistamiseen piilossa olevilla alueilla.

Execution

  • Valmistettu teräksestä, nikkelöity
  • Teräslankakahva, sinkitty

Advantage

  • Voidaan säätää kaikille sivuille itsekiinnittyvän pallonivelen avulla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247307807

Manufacturer Part Number

54165010

Pituus x leveys

80 x 70 mm

Pituus (avattuna)

470 mm

Pituus (kokonaispituus)

80 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82055980

Gross Weight

0,266 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Varahitsaus- ja tarkastuspeili

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot