Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION workpiece stop 15 + 20 + 25 + 30 + 35 mm

STOPPARI 15+20+25+30+35 22474100

Tuotenro 1970934454

-
ORION workpiece stop 15 + 20 + 25 + 30 + 35 mm

Tuotenro 1970934454

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247147687

Manufacturer Part Number

22474100

Työkappaleen pysäyttimen korkeus

15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm

Leuan leveys enintään (Backenbreite max. )

55 mm

Leuan leveys vähint. (Backenbreite min. )

25 mm

Vähint./enint. työkappaleen halkaisijalle

15-130 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

76169990

Gross Weight

2,100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot