ORSY 10 -teline isoille rullille
Hiomapaperin annostelija SPS
ORSY 10 TELINE ISO RULL TYHJÄ
Tuotenro 09561090
EAN 4011231873222
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Polttoaine- tai imuletkulle ja kuitukankaisille ja keraamisille hiomanauhoille
Pituus (kokonaispituus) | 365 mm |
Leveys | 535 mm |
Korkeus | 143 mm |
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!