ORSY BULL - Drawer box series 5
ORSY BULL - Drawer box series 5
DRAWER CHEST 5/4-4
Varunr. 0962330044
EAN-nummer 4038898731085
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd x djup x höjd (yttre mått) | 592 x 390 x 400 mm |
Antal lådor | 4 Stck(pcs) |
Lådutformning | 3 lådor, B 480 x D 335 x H 62 mm, 1 låda, B 480 x D 335 x H 125 mm |
Belastningskapaciteten för lådan | 25 kg |
Innehåll | 50 l |
Antal knappar | 2 Stck(pcs) |
LOK-5/7-DRWR-2SHLS
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!