ORSY®BULL 5 -pyöräalusta
ORSY BULL -vaunu, sarja 5
ORSY BULL 5 PYÖRÄALUSTA
Tuotenro 0962330622
EAN 4047376895577
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vankka runko on valmistettu teräslevystä
- Kaksi kiinteää pyörää, kaksi lukittavaa ohjauspyörää
- Sisältää näppärän liitäntäjärjestelmän, jolla laatikot lukitaan paikalleen
- Käytä vain yhdessä ORSY® BULL -laatikoiden kanssa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Malli | Sarja 5 |
Leveys | 610 mm |
Syvyys | 407 mm |
Korkeus | 200 mm |
Kantavuus/nostokyky enint. | 225 kg |
Rullan/pyörän halkaisija | 125 mm |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |
Materiaali | Teräs |