Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORSY®BULL-laatikko, sivuovella, sarja 5

ORSY BULL -laatikko, sivuovella, sarja 5
ORSY BULL 5, SIVUOVELLA

Tuotenro 0962330022

EAN 4038898560661

-
ORSY®BULL-laatikko, sivuovella, sarja 5

Tuotenro 0962330022
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
Vankka ja yleiskäyttöinen, sopii erinomaisesti säilytykseen kotona, korjaamossa tai toimistossa

Kätevä


Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla.



Vahva


Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei väänny ja on korroosionkestävä. Laatikko kestää jopa 100 kg:n painon.



Käytännöllinen


Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.



Hyödyllinen


Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista.



Turvallinen


Kukin laatikko voidaan sulkea lukolla, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

592 x 390 x 400 mm

Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta)

495 x 334 x 343 mm

Sisältö/tilavuus

67 l

Paino

7 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ORSY®BULL -jakajasarja

ORSY BULL 5 JAKAJA SRJ 62MM

ORSY®BULL-vetolaatikoiden jaotteluun
x 1 kpl
ORSY®BULL -työtaso, sarja 5

ORSY BULL 5 TYÖTASO

Multiplex-levyä, luonnonpyökkiä
x 1 kpl
ORSY®BULL 5 -pyöräalusta

ORSY BULL 5 PYÖRÄALUSTA

Vankka vaunu ORSY®BULL-sarjan 5 laatikoille
x 1 kpl
Kiinnike/sovitelevy ORSY® BULL -työtasoihin

ORSY BULL TYÖTASON KIINNIKKEET

Sovitelevy työtason kiinnittämiseen ORSY® BULL -järjestelmälaatikkoon
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot