ORSY®BULL -työkaluvaunu, sarja 5
Työkaluvaunu, ORSY BULL, sarja 5
ORSY BULL 5 TYÖKALUVAUNU
Tuotenro 0962330111
EAN 4038898563334
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Näppärä
Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikoilleen kätevällä liitäntämekanismilla
Vahva
Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei muuta muotoaan ja on korroosionkestävä. Laatikot kestävät jopa 100 kg:n painon.
Käytännöllinen
Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä
Hyödyllinen
Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista
Turvallinen
Kukin laatikko voidaan sulkea lukolla, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Sopii korjaamo- ja rakennustyömaakäyttöön
Laatikoiden määrä | 5 KPL |
Leveys | 610 mm |
Syvyys | 450 mm |
Korkeus | 1150 mm |
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!