Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORSY®BULL -työpöytä, sarja 5

Työpöytä, ORSY BULL, sarja 5
ORSY BULL 5 TYÖPISTE

Tuotenro 0962330131

EAN 4038898563341

-
ORSY®BULL -työpöytä, sarja 5

Tuotenro 0962330131
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
Erinomainen vetolaatikon, edestä täytettävän laatikon ja työtason yhdistelmä, jota voidaan käyttää työpöytänä

Näppärä:


Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla



Vahva:


Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei muuta muotoaan ja on korroosionkestävä. Laatikot kestävät jopa 100 kg:n painon, ja ylimmän laatikon kansi kestää 120 kg:n painon.



Käytännöllinen:


Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.



Hyödyllinen:


Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista:



Turvallinen:


Kukin laatikko voidaan sulkea lukolla, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta (lukot toimitetaan vetolaatikkojen ja yhdistelmälaatikkojen mukana).

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön

Laatikoiden määrä

5 KPL

ORSY®BULL -työpöytä, sarja 5 sisältää:
1 x
ORSY®BULL-laatikko, sivuovella, sarja 5

ORSY BULL 5, SIVUOVELLA

Kuvaus: Vankka ja yleiskäyttöinen, sopii erinomaisesti säilytykseen kotona, korjaamossa tai toimistossa
Määrä: 1 x
1 x
ORSY®BULL-vetolaatikko, sarja 5

ORSY BULL 5, 5 LTK

Kuvaus: Erinomainen ratkaisu työkaluille ja pienille osille. Voidaan jakaa välijakajilla ja sisäosilla. Vetolaatikoihin on saatavilla keskuslukitus ja yksilölliset lukot.
Määrä: 1 x
1 x
ORSY®BULL-työtaso Sarja 5, integroitu taittuva jalka

ORSY BULL 5 TYÖTASO JA TUKIJALKA

Kuvaus: Multiplex-levyä, luonnonpyökkiä
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ORSY®BULL -jakajasarja

ORSY BULL 5 JAKAJA SRJ 62MM

ORSY®BULL-vetolaatikoiden jaotteluun
x 1 kpl
ORSY®BULL -työtaso, sarja 5

ORSY BULL 5 TYÖTASO

Multiplex-levyä, luonnonpyökkiä
x 1 kpl
ORSY®BULL 5 -pyöräalusta

ORSY BULL 5 PYÖRÄALUSTA

Vankka vaunu ORSY®BULL-sarjan 5 laatikoille
x 1 kpl
Kiinnike/sovitelevy ORSY® BULL -työtasoihin

ORSY BULL TYÖTASON KIINNIKKEET

Sovitelevy työtason kiinnittämiseen ORSY® BULL -järjestelmälaatikkoon
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot