Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORSY®BULL-työtaso Sarja 5, integroitu taittuva jalka

Työtaso, ORSY BULL, sarja 5, taittojalka
ORSY BULL 5 TYÖTASO JA TUKIJALKA

Tuotenro 0962330603

EAN 4038898563198

-
ORSY®BULL-työtaso Sarja 5, integroitu taittuva jalka

Tuotenro 0962330603
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
Multiplex-levyä, luonnonpyökkiä
  • Näppärä liitäntäjärjestelmä, jolla laatikot lukitaan paikalleen

  • Integroitu taittuva turvajalka
Huomautus

Laatikot ja ruuvipuristin eivät sisälly toimitukseen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Pyökki

Malli

Poikittain

Korkeus

25 mm

Leveys

1200 mm

Syvyys

700 mm

Varaosat tälle tuotteelle:
Kiinnike/sovitelevy ORSY® BULL -työtasoihin

ORSY BULL TYÖTASON KIINNIKKEET

Sovitelevy työtason kiinnittämiseen ORSY® BULL -järjestelmälaatikkoon
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot