ORSY®BULL-vetolaatikko, sarja 5
ORSY BULL -vetolaatikko, sarja 5
ORSY BULL 5, 4 LTK
Tuotenro 0962330044
EAN 4038898731085
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kätevä
Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla.
Vahva
Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei väänny ja on korroosionkestävä. Laatikko kestää jopa 100 kg:n painon.
Käytännöllinen
Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.
Hyödyllinen
Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista.
Turvallinen
Kussakin laatikossa on lukko, jolla sen sisältö voidaan suojata ulkopuolisilta.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 592 x 390 x 400 mm |
Laatikoiden määrä | 4 KPL |
Varusteet | 3 vetolaatikkoa, L 480 x S 335 x K 62 mm, 1 vetolaatikko, L 480 x S 335 x K 125 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 25 kg |
Sisältö/tilavuus | 50 l |
Avainten määrä | 2 KPL |
LOK-5/7-DRWR-2SHLS
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!