Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORSY®BULL-vetolaatikko, sarja 5

ORSY BULL -vetolaatikko, sarja 5
ORSY BULL 5, 5 LTK

Tuotenro 0962330042

EAN 4038898560692

-
ORSY®BULL-vetolaatikko, sarja 5

Tuotenro 0962330042
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
Erinomainen ratkaisu työkaluille ja pienille osille. Voidaan jakaa välijakajilla ja sisäosilla. Vetolaatikoihin on saatavilla keskuslukitus ja yksilölliset lukot.

Kätevä


Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla.



Vahva


Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei väänny ja on korroosionkestävä. Laatikko kestää jopa 100 kg:n painon.



Käytännöllinen


Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.



Hyödyllinen


Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista.



Turvallinen


Kussakin laatikossa on lukko, jolla sen sisältö voidaan suojata ulkopuolisilta.

Käyttöalue

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

592 x 390 x 400 mm

Laatikoiden määrä

5 KPL

Varusteet

5 vetolaatikkoa, L 480 x S 335 x K 62 mm

Kantavuus, vetolaatikko

25 kg

Sisältö/tilavuus

50 l

Avainten määrä

2 KPL

ORSY®BULL-vetolaatikko, sarja 5 sisältää:
ORSY BULL -lukko, vetolaatikko
1 x
ORSY BULL -lukko, vetolaatikko

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Kuvaus: Includes two keys
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kiinnike/sovitelevy ORSY® BULL -työtasoihin

ORSY BULL TYÖTASON KIINNIKKEET

Sovitelevy työtason kiinnittämiseen ORSY® BULL -järjestelmälaatikkoon
x 1 kpl
ORSY®BULL -jakajasarja

ORSY BULL 5 JAKAJA SRJ 62MM

ORSY®BULL-vetolaatikoiden jaotteluun
x 1 kpl
ORSY®BULL -työtaso, sarja 5

ORSY BULL 5 TYÖTASO

Multiplex-levyä, luonnonpyökkiä
x 1 kpl
ORSY®BULL 5 -pyöräalusta

ORSY BULL 5 PYÖRÄALUSTA

Vankka vaunu ORSY®BULL-sarjan 5 laatikoille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot