Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORSY®online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia

ORSY®online-tunniste, kovamuovinen
ORSYONLINE TUNNISTE NFC

Tuotenro 0708999814

EAN 4062856698844

-
ORSY®online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia

Tuotenro 0708999814

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varusteiden/laitteiden yksilölliseen merkintään ja tunnistamiseen

Laitteiden tunnistemerkitsemiseen


Kovamuovinen ORSY®online NFC-tunniste on suunniteltu vaativiin sovelluksiin, joihin kohdistuu suuria lämpötiloja ja kemiallisia ja mekaanisia kuormia.



Yksilöllinen tunnistemerkintä


Rekisteröinti ORSY®online-sovelluksella. Laserkaiverrettu yksilöllinen tunnistenumero takana.



Merkittyjen varusteiden yksinkertainen rekisteröinti


Voidaan skannata helposti älypuhelimen NFC-lukijalla. Lukuetäisyys riippuu ympäristöolosuhteista ja käytettävästä älypuhelimesta.



Materiaali


PA 6 (nailon)



Lämpökuormitus


Käytössä: –40...+85 °C



UV-kestävyys


Hyvän UV-kestävyyden ansiosta kovamuovinen NFC-tunniste sopii myös ulkokäyttöön, kuten offshore-alustoille.



Veden-/pölynkestävyys


IP 68



Mitat


27 mm x 20,5 mm

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sellaisten laitteiden tunnistemerkintään, joita ei voida merkitä tarralla niiden rakenteen tai sääolosuhteiden vuoksi

  • Säännöllisesti testattaville laitteille

  • Henkilökohtaisten tai väliaikaisten työntekijävarusteiden merkitsemiseen
Ohjeet
  • Merkitse varusteet kuten jatkokaapelit, rakennuskoneet, kontit ja ketjut ja kaikki laitteet ja varusteet, jotka altistuvat äärimmäisille sääolosuhteille kovamuovisella ORSY®online-NFC-tunnisteella

  • Kovamuovinen ORSY®online-NFC-tunniste voidaan kiinnittää varusteisiin/laitteisiin nippusiteellä (vaaka- tai pystysuuntaan) tai vaijerilla

  • Tämän jälkeen voit rekisteröidä NFC-tunnisteen ORSY®online-sovelluksella, luoda halutessasi tuotemallin ja määrittää kyseisen varusteen/laitteen johonkin tiettyyn sijaintiin tai tallentaa testipäivämäärät

Korkeus

28 mm

Leveys

21 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot