Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ohutlevy-/ilmastointiruuvi, kuusiokanta, DBS

Ohutlevyruuvi, DBS-LK, teräs, sink., kuusiokanta
OHUTLEVYRUUVI DBS ZN AV7 PIIKKI 4,0X13

Tuotenro 020004013

EAN 4065746581578

-
Ohutlevy-/ilmastointiruuvi, kuusiokanta, DBS

Tuotenro 020004013

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkittyä terästä, sinipassivoitu, lastuttomaan ruuvaukseen käytettäväksi asennuksiin lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialalla

Kärjen geometrian edut:


  • Ei esiporausta

  • Lastuton ruuvaus, materiaali poistuu tieltä

  • Ilmanvaihtokanavia ei tarvitse puhdistaa porauslastuista

  • Korkeat ulosveto-arvot - kierteetön kaulus pureutuu tiukasti kierteiden muodostuksen aikana
Huomautus

Sinkittyjä teräksisiä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta.

Ilmatiiviyttä koskeva testausraportti, jonka on laatinut Eurooppalainen kotitalouksien ilmanvaihtolaitteiden testauskeskus, Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testinumero: M.78.06.375

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ilmanvaihtokanavien ja -putkien ruuviliitännät

  • Esimerkiksi ilmanvaihtokanavan kulma- ja ripustuskiinnikkeiden kiinnittämiseen

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta laipalla (kaulus)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

A

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

Terävä, piikki, neulamainen kärki

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

13 mm

Kannan korkeus (k1)

4,10 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot