Ohutlevy-/ilmastointiruuvi, matalakupukanta, DBS
Ohutlevyruuvi, DBS-LK, teräs, sink., matalakupuk.
Tuotenro 020024013
EAN 4065746580779
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kärjen geometrian edut:
- Ei esiporausta
- Lastuton ruuvaus, materiaali poistuu tieltä
- Ilmanvaihtokanavia ei tarvitse puhdistaa porauslastuista
- Korkeat ulosveto-arvot - kierteetön kaulus pureutuu tiukasti kierteiden muodostuksen aikana
Sinkittyjä teräksisiä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta.
Ilmatiiviyttä koskeva testausraportti, jonka on laatinut Eurooppalainen kotitalouksien ilmanvaihtolaitteiden testauskeskus, Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testinumero: M.78.06.375
Tiedot(X)
- Ilmanvaihtokanavien ja -putkien ruuviliitännät
- Läpiporattavan levyn paksuus enint. 2 x 1,25 mm
- Esimerkiksi WÜRTH VARIFIX® -ilmanvaihtokanavan kulma- ja ripustuskiinnikkeiden kiinnittämiseen
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | RW |
Kierteen malli | Täyskierre |
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,0 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,45 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | RW20 |