Ohutlevyankkuri OLA
Kipsilevyankkuri OLA
KIPSILEVYANKKURI OLA
Tuotenro 090341012
EAN 4053479969091
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ankkuri on tarkoitettu ontelomaisiin ja umpinaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin.Levyn vähimmäispaksuus 12mm. Kuormitus:
Kipsilevy GEK 13 / levy / levyä
vetokuormitus0,25 kN / 0,35 kN
leikkaus 0,40 kN / 0,55 kN
- Ontelomaisiin ja umpinaisiin seiniin
Tiedot(X)
Ankkurin/tulpan pituus (l) (l) | 58 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (d a) | 12 mm |
Materiaali | Muovi |
Vaadittu ruuvin halkaisija enint. | 4 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 10 mm |