Ohutlevyruuvi, ilmastointiruuvi
Ohutlevyruuvi ruostumaton teräs AISI 410, laippa
OHUTLEVYR LAIP. 6-K AISI 410 7MM 4,2X13
Tuotenro 013094213
EAN 4053479766621
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 410 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Muoto/malli | Suippo |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 8,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 7 |
Kärjen muoto | Terävä, piikki, neulamainen kärki |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |