Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ohutlevyruuvi kuusiokanta, DBS

Ohutlevyruuvi DBS, A2,
OHUTLEVYRUUVI DBS A2 ZFSHL 6X25

Tuotenro 020116025

EAN 4050642683983

-
Ohutlevyruuvi kuusiokanta, DBS

Tuotenro 020116025

-
Määrä
P-koko:
x 300 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumatonta A2-terästä, teräskärki metallilevyjen lastuttomaan kiinnittämiseen teräs- ja alumiiniprofiileihin

Kärjen geometrian edut:


  • Ei esiporausta

  • Lastuamaton kiinnitys, materiaali poistuu tieltä

  • Korkeat ulosveto-arvot kierteenmuodostuksessa syntyvän jännityksen ansiosta


Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs: ∅4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Teräs/teräs: ∅6,0 mm tII≤ 1,25 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Bimetalli/A2

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

Kärki

Alusrakenne

Teräs, Alumiini

Nimellishalkaisija (d1)

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

12 mm

Kannan korkeus (k1)

7 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 8

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

2 mm

Alusrakenteen paksuus enint.

1,25 mm

Hyväksyntä

ETA-10/0184

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot