Olakemutteri, 1,5xd korkea DIN 6331, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)
DIN 6331, teräs 10, sinkitty
OLAKEMUTTERI DIN 6331/10 ZN M12
Tuotenro 036980012
EAN 4045727297872
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M12 |
Korkeus (h1) | 18 mm |
Laipan/kauluksen halkaisija (dc) | 25 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 18 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Nousu/jako | 1,75 mm |
DIN | 6331 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Laipan paksuus | 4 mm |
Kulmien väli (e) | 20,03 mm |
Nimellishalkaisija | 12 mm |