Öljynimeytysarkki/-liina
Öljynimeytysliina
IMEYTYSARKKI-OIL ONLY-VALK-38X46
Tuotenro 0899900210
EAN 4049557009834
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Imukyky on 25 kertaa oman painonsa verran
- Erittäin imukykyinen, ei vuotoja
- Imee vain öljyjä ja hiilivetypohjaisia (oleofiilisiä) nesteitä - ei ime vettä
- Työhygieenisesti vaaraton
- Nukkaamaton pinta
- Rei'itetty
- Rajoittamaton säilytysaika
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Öljynimeytysliina soveltuu öljyjen, voiteluaineiden, polttoaineiden, kemikaalien ja muiden läikkyneiden nesteidenimeyttämiseen jopa vesilätäköistä. Voidaan käyttää myös öljyisten pintojen, koneiden tai alueiden puhdistamiseen sekä tippuvien öljypisaroiden keräämiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
Aseta öljynimeytysliina suoraan alueelle, joka halutaan suojata tippuvalta öljyltä. Imeytysliinaa voi lisäksi käyttää myös jo syntyneiden öljytahrojen imeyttämiseen. Aseta silloin liina suoraan öljytahran päälle.
Materiaali | PP - polypropeeni |
Väri | Valkoinen |
Pituus x leveys | 46 x 38 cm |
Pituus (kokonaispituus) | 46 cm |
Leveys | 38 cm |
Liinojen/arkkien määrä | 100 KPL |
Vettähylkivä | Kyllä |
Veden imeytyminen | 0,75 kg/l |