Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynimeytysmatto rullassa

Öljynimeytysmatto rullassa
IMEYTYSMATTO-OIL ONLY-42M

Tuotenro 0899900211

EAN 4046777438154

-
Öljynimeytysmatto rullassa

Tuotenro 0899900211
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
  • Imee öljyä jopa 25 kertaa oman painonsa verran - ei ime vettä

  • Pysyy kelluvana myös imeytyneenä

  • Voidaan säilyttää myös ulkotiloissa

  • Tehokkaampi kuin perinteiset imeytysaineet

  • Repäisykohdat nopeuttavat ja helpottavat käyttöä


  • Imeytysmatto 42m
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PP - polypropeeni

Väri

Valkoinen

Pituus x leveys

42 x 38 cm

Pituus (kokonaispituus)

42 cm

Leveys

38 cm

Liinojen/arkkien määrä

110 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot