Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynimeytysrea/-granulaatti, Road

Öljynimeytysrakeet, Road

Tuotenro 0890610000
EAN 4062856070343

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Luistamattomat imeytysrakeet/-granulaatit öljyisten ja vesipitoisten aineiden imeyttämiseen kiinteiltä pinnoilta ja tienpinnoilta

Erittäin imukykyinen, nopeavaikutteinen


  • Pienempi materiaalinkulutus, mikä tarkoittaa pienempiä hävittämiskustannuksia

  • 1 kg oljynimeytysrakeita sitoo noin 1,01 litraa öljyä (Westinghouse)

  • Rakeiden hienojakoinen kapillaarijärjestelmä kapseloi imeytyneen materiaalin eikä vapauta sitä uudelleen


Yleiskäyttöön


  • Soveltuu kaikille vuotaneille nesteille, mukaan lukien hapot, emäkset, AdBlue ja vesi

  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön


Erittäin helppo käsitellä


  • Rakeet pysyvät kovina myös nesteiden imeytymisen jälkeen

  • Lähes polyämätön, ei liety, helppo lakaista pois

  • Optimaalinen irtotiheys; rakeet pysyvät levityskohdassa


Luistamaton


  • Ei liukastumisvaaraa rakeiden päältä kävellessä tai niihin ajaessa

  • SRT-arvo (saksalainen tien liukkaustesti) 0 % on ratkaiseva vaaran kannalta, jota ei pidä aliarvioida korjaamolla tai tiepinnoilla, joilla esim.
    vaarallinen liukkaus voi johtua vuotavasta öljystä.


Saksalainen tien liukkaustesti


Nordrhein-Westfalenin materiaalitestausvirasto hyväksyy testausjärjestelmäänsä imeyttäjät, joiden SRT-luku on enintään 20 %.



Öljynimeyttäjä, tyyppi III/R


Öljynimeyttäjä kiinteiden pintojen ja tienpintojen erityisvaatimuksiin; soveltuu myös kaupan alalle ja teollisuuteen. Tämän tyyppisen imeyttäjän ei pidä olla vettä hylkivä tai kelluva.

Huomautus

Hävittäminen tapahtuu asianomaiseen nesteeseen sovellettavien määräysten mukaisesti joko toimittamalla jäte jätteenkäsittelypaikkaan tai polttolaitokseen. Ei sovellu fluorivetyhapon imeyttämiseen!

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Micro Absorber sitoo kaikenlaisia nesteitä miltä tahansa kiinteältä pinnalta. Sen hienot rakeet tunkeutuvat pieniin halkeamiin ja painaumiin. Jopa täyteen imeytettynä luistamaton. Micro Absorber sopii erinomaisesti imeytystehtäviin, joissa vaaditaan suurta kosketusta pintaan ja nopeaa imeytymistä, esimerkiksi tienpinnat ja korjaamoiden lattiat, joilla nopea imeytys, imukyky ja puhdistus ovat usein ratkaisevan tärkeitä.

Ohjeet

Micro Absorberia voidaan käyttää ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä tai vaurioiden yhteydessä, ja se on helppo levittää ja kerätä pois. Nesteet imeytyvät tehokkaasti ja kapseloituvat, piannasta tulee puhdas ja kuiva.

Sisältö/tilavuus

40 l

Kemiallinen perusta

Piimaa (moler)

Öljynimeyttäjä, tyyppi

Öljynimeyttäjä, tyyppi III/R

Malli

Rakeet / kalsinoitu (kuumennettu)

SRT, tien liukkaustesti (saksalainen)

0 %

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Bulkkipaino

495 kg/m³

Kuidun koko

Verkko, 18/50

pH-arvo

5,5

Väri

Terrakotta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot