Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynkeräysastia

Jäteöljynkerääjä, R90
ÖLJYNKERÄYSASTIA

Tuotenro 071593 90

EAN 4011231751131

-
Öljynkeräysastia

Tuotenro 071593 90
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
Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

Korkeussäädettävä, nivelletty keräysastia


  • Pidike öljynsuodattimen tyhjentämistä varten

  • Tyhjennysventtiili helpottaa öljynkeruun valvontaa


Ulkoinen näyttöputki


Jäteöljyn määrän valvontaan



Tyhjennys paineistamalla (0,5 baaria)



Irrotettava pienten osien keräysastia



Säiliön tilavuus: 90 litraa



Keruuastian mitat: Ø 580 x 300 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Säiliön tilavuus

90 l

Korkeus vähint./enint.

1400-1900 mm

Altaan halkaisija

580 mm

Korkeus enint.

1900 mm

Altaan korkeus

300 mm

Altaan tilavuus

13 l

Ohjauspyörien määrä

2 KPL

Kiinteiden pyörien määrä

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot