Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynkeräysastia kuorma-autojen akseliöljylle

Akseleihin soveltuva öljynkeräysastia
KERÄYSASTIA AKSELIÖLJYLLE 3,3L

Tuotenro 1952001424

EAN 4056807684864

-
Öljynkeräysastia kuorma-autojen akseliöljylle

Tuotenro 1952001424
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
Soveltuu erikoismuotoilun ansiosta kuorma-autojen akseleihin
  • Pyöristetyn muotoilun ansiosta sopii lähes kaikille pyörämalleille

  • Integroidulla kaatonokalla

  • Kaksi kantokahvaa kantamista varten

  • Valmistettu iskun- ja lämmönkestävästä polypropeenista, ihanteellinen kuuman öljyn keräämistä varten

  • Tilavuus: 3,3 litraa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu tasauspyörästö-öljyn poistamiseen kuorma-autoista, rakennuskoneista ja maatalouskoneista

Pituus (kokonaispituus)

316 mm

Leveys

246 mm

Korkeus

156 mm

Sisältö/tilavuus

3,3 l

Materiaali

PP - polypropeeni

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 80 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot