Öljypohjan/-tulpan kierteenkorjaussarja, M10 x 1 Time-Sert
Kierteenkorjaussarja, öljytulppa, M10x1 Time-Sert
TIME-SERT KIERT.KORJ.ÖLJYPOHJA M10X1,0
TIME-SERT
Tuotenro
0661100
EAN 4011231544733
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TIME-SERT-välineiden avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä öljytulpan kierteitä korjattaessa
- Holkit ovat itselukittuvia
- Kierreholkissa oleva ohjain varmistaa, että öljytulppa asettuu aina oikein asennuksen aikana. Ei tiivistysongelmia
- Holkkia käytettäessä kierteiden uusiminen onnistuu luotettavasti tilanteissa, joissa kierteitä on vain muutaman kierroksen verran
Kierteen tyyppi | Metrinen hienokierre |
Nimellishalkaisija | 10 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
Nousu/jako | 1 mm |
Öljypohjan/-tulpan kierteenkorjaussarja, M10 x 1 Time-Sert sisältää:

1
x
Kierretappi TIME-SERT®
SCRTAP-HSS-M10X1
TIME-SERT
Kuvaus:
HSS
Määrä:
1
x

1
x
Time-Sert®-poranterä
DRL-SPEC-HSS-M10X1
TIME-SERT
Kuvaus:
Erikoisporanterä rikkoutuneiden ruuvikierteiden jäämien poistamiseen
Määrä:
1
x

1
x
TIME-SERT® -viimeistelytappi TIME-SERT®
SCRINTL-HSS-M10X1
TIME-SERT
Määrä:
1
x

10
x
TIME-SERT®-korjausholkki
NUT-INRT-OILDRAINSCR-M10X1X6,2
TIME-SERT
Kuvaus:
Viallisten kierteiden korjaukseen.
Määrä:
10
x
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.