Öljysilmä
Öljypinnan korkeudenosoitin öljysilmä
ÖLJYSILMÄ TLA5G 1" BSP
Tuotenro 5976022016
EAN 4066443181283
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hydrauliikkaöljysäiliön varusteeksi tarkoitettu pinnankorkeudenosoitin.
- Runko alumiinia 6061-t6
- Lasi polykarbonaattia (PC)
- Olakkeessa NBR-tiiviste
Jatkuva maksimi työpaine alle 8 bar
Hetkittäinen maksimi paine alle 15 bar
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | UK G BSP 1" |
Liitäntäkorkeus | 14 mm |
Tiivisteen tyyppi | WD-tiiviste |
Materiaali, tiiviste | Nitriilikumi NBR |
Korkeus | 24 mm |
Leveys | 40 mm |
Halkaisija | 36 mm |
Materiaali | Alumiini – 6061T6 |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |