Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Optinen pakkasnestemittari Adblue, jäähdytinneste-, akkuhappo- ja AdBlue-testeri

Optinen mittari, AdBlue-ominaisuus
OPTINEN PAKKASNESTEMITTARI ADBLUE

Tuotenro 0704510

EAN 4050642800663

-
Optinen pakkasnestemittari Adblue, jäähdytinneste-, akkuhappo- ja AdBlue-testeri

Tuotenro 0704510
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
Luotettavaan jäähdyttimen jäänestoaineen, akkuhapon ja AdBluen testaukseen yhdellä laitteella

Yksinkertainen näytön tarkkuuden testaus tislatulla vedellä



Automaattinen lämpötilan kompensointi 10 °C – 30 °C



Tarkka mittaustulos määräytyy optisen taittumisen perusteella



Luotettava näyttö tarkan vaalea-tumma-rajaviivan ansiosta



Voidaan mukauttaa yksilölliseen tarpeeseen



Erottaa jäähdytysnesteen sisältämän propyleeniglykolin ja etyleeniglykolin


  • Propyleeniglykolia käytetään jäätymisenestoaineena pääasiassa Euroopan ulkopuolella

  • Etyleeniglykolia käytetään jäätymisenestoaineena pääasiassa Euroopassa


Tarkka tulos myös eri koostumusten kanssa



Sisältö:


  • Optinen testeri

  • 2 x pipetti

  • Kalibrointiruuvimeisseli

  • Kotelo

  • Käyttöohjeet

  • Puhdistusliina
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

1. Tarkista, että prisma ja läppä ovat puhtaat.


2. Siirrä pipetillä testattavaa nestettä prismalle.


3. Sulje läppä.


4. Asteikolle ilmestyy tarkka vaalea-tumma-rajaviiva.


5. Kun testi on valmis, puhdista prisma ja läppä puhtaalla, kuivalla liinalla

Käyttölämpötila vähint.

-50 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot