Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Optinen palovaroitin SA700 PEBBLE

Savunilmaisin SA700 PEBBLE
OPTINEN PALOVAROITIN SA700S PEBBLE

Tuotenro 9501007717
EAN 7320896011076

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tyylikkään moderni optinen palovaroitin

Tyylikäs palovaroitin varoittamaan tilassa tapahtuvaa tulipaloa. Varoitin antaa merkkiäänen, kun yhden vuoden paristo alkaa olla vähissä. Testipainikkeen avulla voit testata varoittimen toiminnan.



  • Optinen palonilmaisin

  • Testitoiminto

  • Alhaisen paristojännitteen ilmaisin

  • Laitteen mukana toimitettava 9V paristo kestää käytössä noin vuoden

  • Kiinnitetään kaappiin magneettikiinnikkeellä

  • Hyväksynnät: CE, EN14604
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija

105 mm

Korkeus

34 mm

Väri

Valkoinen

EN-standardi

14604

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Äänisignaali vähint.

85 dB

Malli

Vakio

Hyväksyntämerkintä

CE

Akku-/paristotyyppi

Alkali

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Ei

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Latauskaappi akuille, saranaovilla

AKKUJEN LATAUSKAAPPI PRO

Säilytä akkulatureita ja akkutyökaluja siististi, puhtaasti ja turvallisesti
x 1 kpl