Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Optinen palovaroitin SA701 PEBBLE

Savunilmaisin SA701 PEBBLE
OPTINEN PALOVAROITIN 10V SA701 PEBBLE

Tuotenro 9501017377

EAN 7320896011434

-
Optinen palovaroitin SA701 PEBBLE

Tuotenro 9501017377
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
Sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän

Pebble 10 palovaroitin on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Siinä on yksinkertaiset tauko- ja testitoiminnot ja se on helppo puhdistaa. Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan. Tämä antaa ylimääräistä turvaa ja varmistaa, ettei pariston vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta.



  • Optinen ilmaisinkammio

  • Voimakas hälytysääni, 85 dB 3 metrin etäisyydellä

  • Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan

  • Pölysuoja suojaa varoitinta rakentamisen ja remontoinnin aikana

  • Taukopainike, joka mykistää varoittimen tahattoman hälytyksen aktivoituessa

  • Testipainike, jolla voidaan testata kaikki toiminnot

  • Alhaisesta paristojännitteestä varoittava merkkiääni

  • Lämpötila-alue -10 °C / 40 °C

  • Testattu ja hyväksytty, CE, EN 14604

  • Paketissa asennusruuvit sekä asennusteippi mukana

  • Suositeltu etäisyys ilmanvaihtokanavasta 1 metri
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

105 mm

Korkeus

34 mm

Väri

Valkoinen

EN-standardi

14604

Akun / pariston käyttöikä

10 vuotta

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Äänisignaali vähint.

85 dB

Malli

Vakio

Hyväksyntämerkintä

CE

Akku-/paristotyyppi

Litium

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Kyllä

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot