Optinen takometri TR-550
Takometri TR-550
TAKOMETRI TRIFITEK TR-550
Tuotenro 0715539190
EAN 4053479952697
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen mittalaite, jonka mittausetäisyys 40 - 550 mm ja mittausalue 15 - 99990 RPM. Taustavalaistu LCD-näyttö mahdollistaa helpotta ja selkeyttää tuloksen lukemista kaikissa valaistusolosuhteissa. Laitteessa on alhaisen paristojännitteen ilmaisu ja automaattinen virrankatkaisu, joka pidentää pariston käyttöikää.
- Optinen takometri TR-550
- Mittaustavat: kosketukseton tai rullan välityksellä
- mittausetäisyys 40- 550 mm
- Mittausalue 15 - 99990 RPM
- Taustavalaistu 6 dig. LCD-näyttö
- MAX/MIN, Data Hold sekä AWG (keskiarvo)-toiminnot
- Auto Power off-toiminto, katkaisuaika säädettävissä
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisu
- Summeri mittauksen osoitukseen, valittaessa on/off
- Punainen näkyvä valonlähde, mittausetäisyys max 550 mm
- Pariston kesto 24 h, ulkoisen 9VDC jännitelähteen liitäntä.
Mittaukset r/min, r/s, m/min, m/s laskenta
- Mittausmuisti
- Ajastettu tallennus 200 mittausta
Tiedot(X)
Pyörimisnopeuden mittausalue vähint./enint. | 10-99990 rpm |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Kyllä |
Nimellisjännite | 9 V/DC |
Akku-/paristotyyppi | Alkali |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Tuotteen paino | 470 g |
Pituus (kokonaispituus) | 186 mm |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 36 mm |
WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) | 02 |