Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Oscillating jigsaw, STP 140 EXACT-S

Oscillating jigsaw, STP 140 EXACT-S

Varunr. 57067002

EAN-nummer 4056807231617

-
Oscillating jigsaw, STP 140 EXACT-S

Varunr. 57067002

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Especially for high-precision work
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

230 V/AC

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Skyddsklass

Skyddsklass II/skyddsisolering

Ingångseffekt

800 W

Min./max. tomgångsvarvtal

800-3000 U/min(rpm)

Antal pendelslagsteg

4 Stck(pcs)

Slaglängd

26 mm

Max. kapningsdjup i trä

140 mm

Max. kapningsdjup i stål

10 mm

Max. kapningsdjup i aluminium

20 mm

Verktygshållarenhet

Verktygshållare med snabbkoppling

Maskinens vikt

2,2 kg

Kabellängd

4 m

Funktioner

Sågklingesystem för snabbväxling, Startar om skyddet

Oscillating jigsaw, STP 140 EXACT-S ingår:
1 x
Jigsaw blade 3S Multiblade Metal

STICKSÅGBLAD MET.5/FRP 100X1,2

Beskrivning:
100 mm; 1,2-2,6 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Mängd: 1 x
1 x
Jigsaw blade 3S, Multiblade wood

STICKSÅGBLAD TRÄ 5/FRP 117X2

Beskrivning:
Min./max tandavstånd: 2-3 mm; Arbetslängd: 90 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Mängd: 1 x
1 x
Jigsaw blade 3S Multiblade Construction

STICKSÅGBLAD BYGG 5/FRP 132X2,

Beskrivning:
132 mm; 2,4-5 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Mängd: 1 x
1 x
System case 8.4.2

SYSTEM-VÄSKA 8.4.2. SVART

Beskrivning: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Mängd: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Beskrivning: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Mängd: 1 x
Suction
1 x
Suction

SP-SUCTION SLEEVE

Mängd: 1 x
Cutting brake protection
1 x
Cutting brake protection

INSATS DEL

Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information