Otsavalo Suprabeam M6xR Led ladattava
Ladattava LED-otsavalaisin, Suprabeam M6xr
OTSAVALO SUPRABEAM M6XR LED LADATTAVA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkällä paloajalla työskentelet tarvittaessa yhtäjaksoisesti koko päivän.
Valaisimessa on käyttökytkimen lukitustoiminto, joka takaa sen että valaisinta säilytettäessä esim. taskussa se ei käynnisty itsekseen.
Lukitus menee päälle pitämällä käyttökytkintä pohjassa 5 sekuntia ja avaaminen samalla tavoin. Valaisin menee lukkoon myös ollessaan 1,5 sekuntia heijastuvaa pintaa vasten.
Valaisimen maksimi teho on 2000lm, joten saat hetkellisesti valtavasti valoa isolle alueelle.
Halutessasi voit himmentää (600-6 lm.) valotehon jokaiselle työtehtävälle sopivaksi ja muistitoiminnolla voit palata säädettyyn valotehoon nopeasti boost- toiminnosta.
M6xr valaisin on todellinen monikäyttövalaisin haastaviin työkohteisiin (IPx8) kuin myös vaativammallekin käyttäjälle.
Voit käyttää valaisinta normaalin otsavalaisimen tavoin tai kiinnittää sen suojakypärään mukana tulevalla liimattavalla kiinnikkeellä.
Valaisimen voi irrottaa nopeasti pääpannasta tai suojakypärästä ja käyttää valaisinta käsivalaisimena tai taskulamppuna.
M6xr:n on integroitu magneettikiinnike, joten voit kiinnittää sen työvalaisimen tavoin metallipinnoille.
Toimitukseen sisältyy myös kynäklipsi millä kiinnität valaisimen työvaatteisiin tai valjaisiin.
3000mAh Li-Ion akku on pitkäikäinen, turvallinen ja tehokas virranlähde, jonka lataat nopeasti ja kätevästi akkuun integroidun USB-pistokkeen kautta.
Voidaan käyttää myös kahdella 3 V CR123 paristolla tuote 0827 000 090
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Soveltuu käytettäväksi sekä lähityöskentelyyn että keskipitkille etäisyyksille.
Käyttöalue on laaja, sopii kevyistä työtehtävistä erittäin haastaviin olosuhteisiin (IPx8).
Voidaan asettaa päähän, suojakypärään ja metallipinnoille magneetin ansiosta.
Helppo irrottaa kiinnikkeestä ja käyttää käsivalaisimena.
Valoteho (lm) | 6 lm |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 6 / 2000 lm |
Värilämpötila | 4000 K |
Tarkennettavissa | Ei |
Valaisualue | 165 m |
Valaisualue vähint./enint. | 165 / 165 m |
Paloaika | 2.15 h |
Paloaika vähint./enint. | 2,5-260 h |
Latausaika | 2 h |
IP-suojausluokka | IP 68 |
IP-suojausluokka, valaisin | IP 68 |
IP-suojausluokka, laturi | IP 20 |
Käyttöjännite | 3.6 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 3000 mAh |
Akun / pariston tyyppi | Li-Ion |
Liitäntätyyppi | Mikro-USB |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 50 °C |
Latauslämpötila vähint./enint. | 0 – +60 °C |
Materiaali | Alumiini |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
KYPÄRÄKIINNIKE LIIMATTAVA SUPRABEAM M6XR
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!