Korimutteri WN 0381, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), ilman lukitsinta
WN 0381, teräs, sinkitty
KORIMUTTERI SINKITTY M6/9,5 1,7-2,7
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käytetään ohutlevyrakenteiden sisäisinä liitoselementteinä
- Tehokas asennus yksinkertaisesti painamalla
- Itsekiinnittyvä jousiteräksestä tehdyn mutteripidikkeen ansiosta
- Mutteri pääsee liikkumaan pituus- ja sivusuunnassa mutteripidikkeessä, mikä tasaa valmistuksessa esiintyviä toleranssieroja
- Voidaan käyttää myös vaativassa asennusympäristössä tai ahtaissa paikoissa
- Uudelleen käytettävä
Tiedot(X)
Standardit | WN 381 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Leveys enint. (b1) | 13,5 mm |
Pituus enint. (a1) | 14,2 mm |
Korkeus (h1) | 9,5 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 1,7-2,7 mm |
Lävistysaukon leveys x lävistysaukon pituus (n) | 9,5 x 9,5 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |