Nippuside tarra-ankkuri
Nippusideankkuri, tarrakiinnitys HT
TARRA ANKKURI HELLERMAN MUSTA 28X28
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ominaisuudet ja edut
- Ruuvi- tai tarrakiinnitys
- Erittäin tukeva ja pysyvä kiinnitys myös vaativissa tärinäkohteissa
- Johdinsiteillä on 4 asennussuuntaa, tuotteella 05022526 2 asennussuuntaa
Tiedot(X)
Soveltuu nippusiteille | 1,5 mm |
Leveys | 28 mm |
Väri | Musta |
Pituus | 28 mm |
Materiaali | PA - Polyamidi |