Sisäsorvaus teränpidin
Teränpidin sisäsorvaus, positiivinen ARNO
TERÄNPIDIN S20S-SCLCR-09
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Halkaisija (20) | 20 mm |
Halkaisija vähint. (30) | 25 mm |
Soveltuu kääntöterille | CC.. 09T3.. |
Malli | Oikea |
Kiinnitysjärjestelmä | S |
Varren malli | Pyöreä |
Materiaali (70) | Teräs |
Pituus (10) | 250 mm |
Kulma (100) | 95 astetta |