Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Otsavalo Suprabeam S4 LED

Ladattava LED otsavalo Suprabeam S4
OTSAVALO SUPRABEAM S4 LED

Tuotenro 0827809612

EAN 5704049907133

-
Otsavalo Suprabeam S4 LED

Tuotenro 0827809612
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
Suprabeam S4 on kestävä ja monipuolinen LED-otsavalo Litium-polymeeri akulla. Innovatiivinen kaksoisvirtalähde mahdollistaa käytön myös AAA-paristoilla ilman lisävarusteita.

Suprabeam S4 on kestävä ja helppokäyttöinen LED-otsavalo, joka tarjoaa monipuolisia valaistusvaihtoehtoja erilaisiin työtehtäviin. Valaisimessa on kaksi eri LED-valovariaatiota sekä kolme eri valotehoa, joten löydät aina sopivan valonvoimakkuuden ja paloajan tarpeidesi mukaan. Litium-polymeeri akku ja usb-latauspistoke tekevät valaisimesta kätevän ja turvallisen käyttää, ja innovatiivinen kaksoisvirtalähde toiminto mahdollistaa valaisimen käytön myös AAA-paristoilla ilman lisävarusteita. Suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten teollisuuteen ja rakennustyömaille, tämä valaisin on luotettava kumppani ulkotöihin ympärivuotisessa käytössä. Valitse Eco- tai Power-käyttötila tarpeidesi mukaan ja valaisin toimii tehokkaasti ja pitkään.



  • Kestävä ja helppokäyttöinen valaisin, jota voidaan käyttää normaalin otsavalaisimen tavoin

  • Lisävarusteen avulla valaisin voidaan liittää suojakypärään, jossa on integrointipaikka valaisimelle esim. Petzl vertex vent ja Wurth Pheos.

  • Valaisimessa on kaksi eri LED valovariaatiota: kapea kauas näyttävä valokeila, leveä lähelle näyttävä valo sekä näiden molempien yhdistelmä, joita voidaan käyttää yhtä aikaa.

  • Kaikissa kolmessa valovariaatiossa on valittavissa kolme eri valotehoa, jolloin jokaiseen työtehtävään löytyy sopiva valonvoimakkuus ja optimoitu paloaika.

  • Valaisin käyttää virtalähteenä turvallista ja erittäin kevyttä Litium-polymeeri akkua, johon on integroitu usb- latauspistoke.

  • Valaisimesta löytyy innovatiivinen kaksoisvirtalähde toiminto mikä mahdollistaa valaisimen käytön myös AAA paristoilla ilman lisävarusteita tai adaptereita.

  • Valaisin on erittäin hyvin suojattu pölyltä sekä kosteudelta. Se soveltuu erinomaisesti teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativiin käyttökohteisiin sekä pohjoisen haastaviin ulko-olosuhteisiin jatkuvassa ympärivuotisessa käytössä.

  • Valaisin voidaan ohjelmoida joko Eco käyttötilaan, jolloin paloaika on optimoitu mahdollisimman pitkäksi tai Power käyttötilaan, joilloin valaisin on mahdollisimman tehokas

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

250 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

75 / 750 lm

Valaisualue

100 m

Paloaika

8 h

Paloaika vähint./enint.

5,5-18 h

Latausaika

4 h

IP-suojausluokka

IP 68

Nimellisjännite

3,7 V

Akun/pariston kapasiteetti

1400 mAh

Akku-/paristotyyppi

Litium-polymeeri

Materiaali

Erikoismuovit

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojapussi otsavalaisimille

SUOJAPUSSI OTSAVALOLLE SUPRABEAM MUSTA

Suprabeam V3 otsalampun pehmeä suojapussi tarjoaa kätevän tarrakiinnityksen ja vyökiinnikkeen helpottaen kuljettamista.
x 1 kpl
Usb latausjohto Suprabeam

LATAUSJOHTO VAKIO SUPRABEAM USB MICROUSB

Suprabeam USB-latausjohto helppoon lataamiseen.
x 1 kpl
USB-autolaturi, 2,4 A

AUTOLATURI WURTH 12V/2,4A 2XUSB LÄHTÖÄ

Auton pikalaturi, jossa 2 USB-liitäntää USB-laitteiden latausta varten
x 1 kpl
Kypäräkiinnike liimattava Suprabeam yleismalli

KYPÄRÄKIINNIKE LIIMATTAVA YLEISMALLI

Suprabeam Kypäräkiinnike tarjoaa helpon ja liimattavan ratkaisun otsavalaisimen kiinnittämiseen kypärään. Yleismalli sopii moniin kypärimalleihin.
x 1 kpl
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AAA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Kypäräkiinnike otsavalaisimelle Suprabeam S-sarja

KYPÄRÄKIINNIKE S-SARJAN OTSAVALOILLE

Suprabeam S-sarjan kypäräkiinnike mahdollistaa otsavalaisimen helpon integroinnin suojakypäriin.
x 1 kpl
Akkukotelon kansi otsavalaisin S-sarja

AKKUKOTELON KANSI OTSAVALAISIN S-SARJA

Suprabeam S-sarjan akkukotelon varaosakansi.
x 1 kpl
Pääpanta Suprabeam S-sarjan otsavaloon

PÄÄPANTA SUPRABEAM S-SARJAN OTSAVALOON

Suprabeam S-sarjan pääpanta tarjoaa erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden. Silikoniraita varmistaa pitävyyden ja kestävyyden kaikissa olosuhteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot