Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkomutteri HST A4 DIN6334

Jatkomutteri, DIN 6334, ruost. teräs A4, kuusik.
JATKOMUTTERI DIN6334 A4 M20X60

Tuotenro 08655320
EAN 4046777932003
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
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M20

Pituus (l)

60 mm

AV/ Leukojen väli (s)

30 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinnoite

Pinnoittamaton

Lujuusluokka

50

Nimellishalkaisija

20 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot