Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, mat. k.kanta, alum./teräs, maal. kanta
VETONIITTI ALU/ST KUPU 3,2X8 RR750/8004
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monikäyttöinen vetoniitti
Suurin niitin halkaisija 4,8 mm
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 3,5-5,5 mm |
Väri | Tiilenpunainen |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 0,8 mm |
Leikkauslujuus | 670 N |
Vetolujuus | 900 N |
Materiaali, holkki | AlMg 3,5 |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Maalattu/lakattu |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 1,78 mm |