Ahtoniitti
Ahtoniitti kupukanta teräs niklattu
AHTONIITTI NI NO 4 2,89X4,76
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kiinnitysalue enint. | 2 mm |
Kiinnitysalue vähint. | mm |
Pään/kannan halkaisija | 5 mm |
Pituus | 4,76 mm |
Nimellishalkaisija | 2,89 mm |
Pinnoite | Kromattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Materiaali | Teräs |