Ottolaatikko
Ottolaatikko
OTTOLAATIKKO CPS HARMAA 380X310X150
Tuotenro 0957802
EAN 4053479967684
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ottolaatikko on valmistettu kestävästä PP-materiaalista, joka kestää lämpötiloja -20°C ... +80°C. Laatikko kestää öljyjä, happoja, alkaleja ja liuottimia, mikä tekee siitä luotettavan valinnan varastointiin ja kuljetukseen. Laatikko on kestävä ja helppokäyttöinen ratkaisu ja tuo järjestystä varastointiin.
- PP=polypropeeni
- Lämmönkesto -20°C ...+80°C
- Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia
Levyt max / laatikko:
0957 194 03 > 3 kpl
0957 802 > 1 kpl
Tiedot(X)
Väri | Harmaa |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 380 mm |
Leveys (B2) | 310 mm |
Korkeus (H2) | 150 mm |
Sisäleveys (B1) | 294 mm |
Korkeus (lattiasta pinoamisreunaan) | 150 mm |
Pituus (sisäalusta) (L3) | 364 mm |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!