Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ottolaatikko

Ottolaatikko
OTTOLAATIKKO HARMAA 380X185X150

Tuotenro 0957800

EAN 4053479967660

-
Ottolaatikko

Tuotenro 0957800
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
PP-muovista valmistettu ottolaatikko kestää vaihtelevia lämpötiloja. Kestää myös öljyjä, happoja, ja liuottimia, erinomaisen valinta monipuolisiin käyttötarkoituksiin.

Ottolaatikko on valmistettu kestävästä PP-materiaalista, joka kestää lämpötiloja -20°C ... +80°C. Laatikko kestää öljyjä, happoja, alkaleja ja liuottimia, mikä tekee siitä luotettavan valinnan varastointiin ja kuljetukseen. Laatikko on kestävä ja helppokäyttöinen ratkaisu ja tuo järjestystä varastointiin.



  • PP=polypropeeni

  • Lämmönkesto -20°C ...+80°C

  • Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia
Huomautus

Levyt max / laatikko:


0957 194 03 > 3 kpl


0957 802 > 1 kpl

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Harmaa

Pituus (kokonaispituus) (L1)

380 mm

Leveys (B2)

185 mm

Korkeus (H2)

150 mm

Sisäleveys (B1)

169 mm

Korkeus (lattiasta pinoamisreunaan)

150 mm

Pituus (sisäalusta) (L3)

364 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CPS Teollisuushylly, 9 tasoa

CPS-TEOLLISUUSHYLLY W-9

CPS-teollisuushylly 9 säädettävällä hyllytasolla ja jopa 300 kg:n kantavuudella - edullinen ja toimiva ratkaisu varastointiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot