Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ovitiivisteen kiinnike, tyyppi 1 Sopii pitkittäisrei’ille

Ovitiivisteen kiinnike, tyyppi 1

Tuotenro 0500785082
EAN 4047376892439

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kiinnikkeen laippa kiinnitetään ensin tiivisteeseen.

  • Kiinnike kiinnitetään painamalla.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ovi- ja ikkunatiiviste

Porareiän halkaisija vähint./enint.

4,90-5,10 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,80-0,80 mm

Pään/kannan pituus

16.50 mm

Kannan/pään leveys

6.50 mm

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Väri

Väritön

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

90664671003

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2

90655SB0004

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot