PAG-öljy, Premium
PAG-öljy Premium
ÖLJY PAG 46 PREMIUM 250ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Täyssynteettinen polyalkyleeniglykolipohjainen (PAG) öljy ajoneuvon ilmastointijärjestelmien voiteluun.
- Yhteensopiva sekä R1234yf- että R134a-kylmäaineiden kanssa ja erittäin hyvin sekoittuva (double-end-capped).
- Parantaa voitelevuutta, varmistaa kemiallisen vakauden ja lämpövakauden ja takaa erinomaisen kulumissuojan.
Älä sekoita muihin ilmastointilaitteiden kompressoriöljyihin. Säilytä öljy suojassa kosteudelta. Vältä säilyttämästä avoimissa säiliöissä
Tiedot(X)
Ajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressorien huoltoon, voiteluun ja jäähdytykseen sekä R1234yf- ja R134a-ilmastointipiirien liikkuviin ja kääntyviin osiin. Voidaan käyttää myös hybridiautoissa ja sähköautoissa, joissa tarvitaan PAG-öljyä.
Lisää kompressoriöljyä käytettyä määrää tai ajoneuvon valmistajan suosituksia vastaava määrä ilmastointijärjestelmään ilmastointilaitteen huoltolaitteen kautta
Sisältö/tilavuus | 250 ml |
Sisällön paino | 246,5 g |
Leimahduspiste min. | 226 °C |
Tiheys/ominaispaino | 0,986 g/cm³ |
Viskositeetti/tasaisuus | Neste |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 46 cSt |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!