Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PAINEMITTARI 0-12 BAR, R 1/8" Takakiinnitys

Painemittari takakiinnitys
PAINEMITTARI 0-12 BAR, R 1/8" TAKAKIIN.

Tuotenro 9501010945

EAN 4065746538497

-
PAINEMITTARI 0-12 BAR, R 1/8" Takakiinnitys

Tuotenro 9501010945
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
Vaimentamaton paineilmamittari.

Camozzin laadukkaat paineilmatuotteet.



  • Painealue 0 - 12 Bar

  • Liitoskierre 1/8"

  • Käyttölämpötila -20°...+80°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Muovi/teräs

Liitäntäkierre

R 1/8 kartiokierre

Käyttöpaine

12 bar

Tuotteen paino

35 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot